Motion
APM-TEMP-APO
APM-TEMP-APO APM POSIT DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA
Artículo MI #12995818
No. Fabricante APM-TEMP-APO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
APM-TEMP-APO APM POSIT DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA
Artículo MI #12995818
No. Fabricante APM-TEMP-APO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.4 onzas

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Medidor de temperatura
  • Precisión
    0.5°C después de 30 min | 0.2°C después de 40 min
  • Amperios
    No
  • Amperios CA
    No
  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Bloques de terminales
  • Registro de datos
    No
  • Tipo de visualización
    Colores seleccionables
  • Temperatura de funcionamiento
    -10 a +60°C [14 a +140°F]
  • Clasificación de seguridad
    CE, UKCA
  • Estándares
    UL, cUL, Nema 4 y 12, IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
APM-TEMP-APO APM POSIT DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo