Motion
APM-M1-APO
Serie de medidores de panel avanzados Trumeter, entrada de voltaje, frecuencia o amperaje programable, LCD con retroiluminación positiva programable para pantalla blanca, verde o roja, (2) salidas programables digitales o analógicas, precisión del 1%, voltaje de operación de 12-24 VCA/CC, montaje en panel de 72mm x 72mm .
Artículo MI #12995830
No. Fabricante APM-M1-APO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie de medidores de panel avanzados Trumeter, entrada de voltaje, frecuencia o amperaje programable, LCD con retroiluminación positiva programable para pantalla blanca, verde o roja, (2) salidas programables digitales o analógicas, precisión del 1%, voltaje de operación de 12-24 VCA/CC, montaje en panel de 72mm x 72mm .
Artículo MI #12995830
No. Fabricante APM-M1-APO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.4 onzas

Detalles

  • Precisión
    0.01
  • Amperios
  • Amperios CA
  • Color
    Negro
  • Tipo de conexión
    Bloques de terminales
  • Registro de datos
    No
  • Tipo de visualización
    Colores seleccionables
  • Frecuencia
  • Medición de voltaje máx.
    600VAC/VDC
  • Amperios máximos
    5A -10,000 con TAC
  • Temperatura de funcionamiento
    -10 a +60°C [14 a +140°F]
  • Clasificación de seguridad
    CE, UKCA
  • Estándares
    UL, cUL, Nema 4 y 12, IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
APM-M1-APO POS LCD CON SALIDA 12-24 VAC/DC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo