Motion
3/4X50 ALIMENTO XTREM 250SD BLANCO

GATES RUBBER CO
3/4X50 FOOD XTREM 250SD WHITE

3/4X50 ALIMENTO XTREM 250SD BLANCO
Artículo MI #12996809
No. Fabricante 3/4X50 FOOD XTREM 250SD WHITE
Precio80.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X50 FOOD XTREM 250SD WHITE

3/4X50 ALIMENTO XTREM 250SD BLANCO
Artículo MI #12996809
No. Fabricante 3/4X50 FOOD XTREM 250SD WHITE
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
Precio80.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.22 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de leche, zumo, cerveza, refrescos, productos farmacéuticos, cosméticos o productos a base de agua que requieran una manguera sanitaria de la FDA. También es adecuado para muchos productos secos a granel mediante succión, neumática o gravedad cuando se requiere una manguera sanitaria.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    230 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Hélice de múltiples capas, sintetizador, estática/monofilamento
  • Color del tubo
    Blanco
  • Material del tubo
    Sanitron - Tipo S
  • UPC_NO
    770075713609
  • Presión de trabajo
    17.2

Descripción general

Descripción del fabricante
31325022 3/4X50FT MAESTRO DE ALIMENTOS XTREME 250