Motion
2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 YLW

GATES RUBBER CO
2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 YLW

2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 YLW
Artículo MI #12996890
No. Fabricante 2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 YLW
Precio65.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 YLW

2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 YLW
Artículo MI #12996890
No. Fabricante 2-1/2X50 MINE LW EMLS 1000 YLW
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
Precio65.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.34 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Conexiones flexibles en sistemas de emulsión y distribución de agua de alta presión utilizados en una variedad de industrias. La cubierta gruesa cumple con los requisitos de autoextinción de MSHA y está diseñada para el duro entorno minero.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Cloropreno - Tipo A
  • UPC_NO
    770075719229
  • Presión de trabajo
    68.9

Descripción general

Descripción del fabricante
36193103 2 1/2X50 MINA MAESTRA LONGWALL E