Motion
6X50 4175EC FRÍO 12

GATES RUBBER CO
6X50 4175EC COOL 12

6X50 4175EC FRÍO 12
Artículo MI #12996896
No. Fabricante 6X50 4175EC COOL 12
Precio86.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6X50 4175EC COOL 12

6X50 4175EC FRÍO 12
Artículo MI #12996896
No. Fabricante 6X50 4175EC COOL 12
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
Precio86.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    6.42 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor, como mangueras o conectores de radiador y calentador. También apto para aire y agua.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    072053799385
  • Presión de trabajo
    .8

Descripción general

Descripción del fabricante
41750902 6X50 75W