Motion
3X50 AGUA 150SD

GATES RUBBER CO
3X50 WATER 150SD

3X50 AGUA 150SD
Artículo MI #12996921
No. Fabricante 3X50 WATER 150SD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3X50 WATER 150SD

3X50 AGUA 150SD
Artículo MI #12996921
No. Fabricante 3X50 WATER 150SD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    14.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.54 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aspiración/descarga de agua de servicio medio a ligero para aplicaciones agrícolas, de construcción e industriales. El tubo de EPDM está especialmente compuesto para manipular productos químicos suaves y una variedad de soluciones, incluidas Lasso*, Lasso II* y Freedom*. (*Marcas comerciales registradas de Monsanto)
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    770075414469
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
46860215 3X50 MAESTRO DE AGUA 150SD