Motion
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF

1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF
Artículo MI #12996934
No. Fabricante 1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF
Precio40.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF

1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF
Artículo MI #12996934
No. Fabricante 1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD MGF
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
Precio40.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.88 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Servicio de camiones cisterna, incluido el camión de vacío de yacimientos petrolíferos, donde se requiere succión completa o presiones de trabajo nominales. Ideal para aplicaciones de manipulación de crudo, agua dulce y salada, fondos de tanques, lodo de perforación, soluciones diluidas de ácidos clorhídricos, combustibles diésel y transferencia de aguas residuales. Consulte la tabla de resistencia química de Gates.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075780267
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
46882366 1 1/2X100 BLACK GOLD SUPER-VAC