Motion
2X100 CHEM+ XLPE 200SD ROJO

GATES RUBBER CO
2X100 CHEM+ XLPE 200SD RED

2X100 CHEM+ XLPE 200SD ROJO
Artículo MI #12996954
No. Fabricante 2X100 CHEM+ XLPE 200SD RED
Precio80.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X100 CHEM+ XLPE 200SD RED

2X100 CHEM+ XLPE 200SD ROJO
Artículo MI #12996954
No. Fabricante 2X100 CHEM+ XLPE 200SD RED
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
Precio80.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.54 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El Chem Master℮ Plus XLPE contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para dirigir mangueras a través de curvas estrechas. Su stock de tubos de polietileno reticulado modificado es el "mejor de su clase" para mantener un sellado hermético con accesorios de acero inoxidable, y está diseñado para limpiar con vapor "abierto" de 50 PSI o en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen más de 950 productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Tostado
  • Material del tubo
    Polietileno entrecruzado modificado Gatron - Tipo K
  • UPC_NO
    072053802177
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
46950490 2X100 CHEM MASTER PLUS XLPE 200