Motion
1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD YLW

GATES RUBBER CO
1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD YLW

1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD YLW
Artículo MI #12996992
No. Fabricante 1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD YLW
Precio81.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD YLW

1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD YLW
Artículo MI #12996992
No. Fabricante 1X100 CHEM+ UHMWPE 200SD YLW
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
Precio81.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.47 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: camiones cisterna, barcazas, buques o depósitos de almacenamiento, transferencia de una variedad de productos químicos. El UHMWPE Master Químico Plus contiene una hélice de alambre para una capacidad de aspiración completa, así como para enrutar mangueras a través de curvas estrechas. El material de tubos de polietileno de peso molecular ultraelevado tiene una excelente resistencia química y está respaldado por Gates Gatron para garantizar la seguridad frente a la fatiga por flexión en el acoplamiento. El UHMWPE Chem Master℮ Plus está diseñado para facilitar la limpieza en un baño que contiene 10% (NaOH) a +212°F (+100°C). Se pueden utilizar métodos de limpieza in situ (CIP). Las aplicaciones incluyen más de 450 productos químicos básicos que son componentes básicos para numerosos productos químicos utilizados en una variedad de industrias.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Borrar
  • Material del tubo
    Polietileno de peso molecular ultraelevado - Tipo L
  • UPC_NO
    770075513421
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
46970126 1X100 CHEM MASTER MÁS UHMWPE Y