Motion
06XMBI
Artículo MI #12997005
No. Fabricante 06XMBI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12997005
No. Fabricante 06XMBI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    0.8700 pulg.
  • Fuerza
    90 lb
  • Altura
    1
  • Longitud
    1
  • Tamaño de la rosca del pasador
    1/4" UNC
  • Rosca
    M6x1.0
  • Peso
    0.5
  • Ancho
    1

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipos de productos
    Ajuste de extremo
  • Serie
    Vida útil prolongada de IGS

Descripción general

Descripción del fabricante
06XMBI
  • Pasador de bola, 303 SS, junta esférica metálica

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo