Motion
15G010431JJ0489
Resorte de gas con accesorios de extremo 10-8-210,10-MBI-MBI-110LBS
Artículo MI #12997111
No. Fabricante 15G010431JJ0489
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de gas con accesorios de extremo 10-8-210,10-MBI-MBI-110LBS
Artículo MI #12997111
No. Fabricante 15G010431JJ0489
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    21.1 pulg.
  • Altura
    2
  • Longitud
    21.099999999999998
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    18.74 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.
  • Rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro del tubo
    23 mm
  • Peso
    1
  • Ancho
    2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono con pintura epoxi negra
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 – 80°C (-13 – 176°F)
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono cromado
  • Serie
    Resortes de gas de larga duración IGS

Descripción general

Descripción del fabricante
10-8-21.10-MBI-MBI-110LBS
  • Ciclo de vida ampliado (125,000): con más ciclos hay menos tiempo de inactividad y costes potenciales debido al mantenimiento
  • Rango de carrera de 1”-20”, más un rango de fuerza más amplio de 2 lbs. – 1120 lbs. - estándares de durabilidad más altos y cumple con los requisitos de aplicación más diversos. Variedad de fuerzas. No limitado, pero dentro de los rangos. No se limita a incrementos de 5 lb.
  • Fabricado con la certificación AS9100D , ISO 9001 : certificación aeroespacial de la más alta calidad que existe
  • Tamaños estándar en stock para satisfacer los requisitos de la mayoría de las aplicaciones: reduce el tiempo perdido esperando a la reposición del inventario
  • Rendimiento superior del sello de varilla con una sólida durabilidad de carga lateral

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno