Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida37.08 pulg.
- Altura2
- Longitud37.08
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro34.72 pulg.
- Accidente cerebrovascular16 pulg.
- RoscaM10 x 1.5
- Diámetro del tubo23 mm
- Peso2
- Ancho2
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono con pintura epoxi negra
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 – 80°C (-13 – 176°F)
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono cromado
- SerieResortes de gas de larga duración IGS
Descripción general
- Ciclo de vida ampliado (125,000): con más ciclos hay menos tiempo de inactividad y costes potenciales debido al mantenimiento
- Rango de carrera de 1”-20”, más un rango de fuerza más amplio de 2 lbs. – 1120 lbs. - estándares de durabilidad más altos y cumple con los requisitos de aplicación más diversos. Variedad de fuerzas. No limitado, pero dentro de los rangos. No se limita a incrementos de 5 lb.
- Fabricado con la certificación AS9100D , ISO 9001 : certificación aeroespacial de la más alta calidad que existe
- Tamaños estándar en stock para satisfacer los requisitos de la mayoría de las aplicaciones: reduce el tiempo perdido esperando a la reposición del inventario
- Rendimiento superior del sello de varilla con una sólida durabilidad de carga lateral