Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida8.31 pulg.
- Altura1
- Longitud8.31
- Diámetro de la varilla8 mm
- Longitud del hombro6.61 pulg.
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
- RoscaM8 x 1.25
- Diámetro del tubo18 mm
- Peso1
- Ancho1
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 – 80°C (-13 – 176°F)
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero inoxidable 316
- SerieResortes de gas de larga duración IGS
Descripción general
- Más de 12,000 rejillas de gas estándar por diseño disponibles: amplia variedad de opciones para elegir sin necesidad de personalizar una pieza para una aplicación
- Certificación de 144 horas de nitruro en espray salino
- Proporciona un contrapeso para una variedad de aplicaciones: las aplicaciones son más fáciles de operar con menos fuerza
- Hasta 30,000 ciclos de vida: menos cambios operativos y mejor calidad del producto
- Suministro económico de gran calidad: rendimiento fiable y asequible