Motion
89S100792XX0400
Resorte de gas con accesorios de extremo 8-6-160,85-XMB-XMB-90LBS SS
Artículo MI #12998406
No. Fabricante 89S100792XX0400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de gas con accesorios de extremo 8-6-160,85-XMB-XMB-90LBS SS
Artículo MI #12998406
No. Fabricante 89S100792XX0400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud extendida
    16.85 pulg.
  • Altura
    1
  • Longitud
    16.85
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    14.49 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    1
  • Ancho
    1

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 – 80°C (-13 – 176°F)
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316
  • Serie
    Resortes de gas de larga duración IGS

Descripción general

Descripción del fabricante
8-6-16.85-XMB-XMB-90LBS SS
  • Ciclo de vida ampliado (250,000): con más ciclos hay menos tiempo de inactividad y costes potenciales debido al mantenimiento
  • Rango de carrera de 1”-20”, más un rango de fuerza más amplio de 2 lbs. – 1120 lbs. - estándares de durabilidad más altos y cumple con los requisitos de aplicación más diversos. Variedad de fuerzas. No limitado, pero dentro de los rangos. No se limita a incrementos de 5 lb.
  • Fabricado con la certificación AS9100D , ISO 9001 : certificación aeroespacial de la más alta calidad que existe
  • Tamaños estándar en stock para satisfacer los requisitos de la mayoría de las aplicaciones: reduce el tiempo perdido esperando a la reposición del inventario
  • Aceite amortiguador que cumple con la FDA (solo acero inoxidable): seguro de usar en entornos alimentarios y equipos alimentarios
  • Soporta temperaturas extremas y entornos corrosivos, según ASTM B117– y es fiable en diversas condiciones ambientales
  • Rendimiento superior del sello de varilla con una sólida durabilidad de carga lateral

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo