Motion
SUCFL204FG1

NTN
SUCFL204FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Material de la carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13012791
No. Fabricante SUCFL204FG1
Precio346.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFL204FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Material de la carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13012791
No. Fabricante SUCFL204FG1
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
Precio346.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359994605

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFL204FG1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN