Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 21 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 5/8 pulg.
- Altura1.61 pulg.
- Hexagonal1.61 pulg.
- Tamaño hexagonal1.61 pulg.
- Longitud3.51 pulg.
- Longitud total3.51 pulg.
- Peso0.9 lb
- Ancho1.61 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador de codo
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores de codo Aeroquip serie 206704 NPSM hembra/SAE macho
- Estilo final 1NPSM
- Tipo de final 1NPSM
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 21 5/8-12
- Tipo de extremo 2AAG
- Forma de ajuste45°
- Número de catálogo del fabricante206704-20-20S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 206704
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE