Motion
FF3362-0808S
Adaptadores de codo STC/ORS hembra de la serie Aeroquip FF3362
Artículo MI #13012938
No. Fabricante FF3362-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores de codo STC/ORS hembra de la serie Aeroquip FF3362
Artículo MI #13012938
No. Fabricante FF3362-0808S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    13/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    13/16 pulg.
  • Altura
    0.94 pulg.
  • Hexagonal
    0.87 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.87 pulg.
  • Longitud
    2.65 pulg.
  • Longitud total
    2.65 pulg.
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador de codo
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores de codo STC/ORS hembra de la serie Aeroquip FF3362
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Tipo de final 1
    ORS
  • Estilo final 2
    STC
  • Rosca del extremo 2
    13/16 - 16
  • Tipo de extremo 2
    STC
  • Forma de ajuste
    45°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF3362-0808S
  • Número de Upc del fabricante
    678146109255
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie FF3362
  • UPC_NO
    678146109255

Descripción general

Descripción del fabricante
FF3362-0808S AEROQUIP FF3362 SERIES ELBO
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE