Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura3.38 pulg.
- Hexagonal0.87 pulg.
- Tamaño hexagonal0.87 pulg.
- Longitud1.56 pulg.
- Longitud total1.56 pulg.
- Ancho1.94 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador de codo
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores de codo STC/SAE de la serie Aeroquip FF3469 macho
- Estilo final 1STC
- Rosca del extremo 1M18X1.5
- Tipo de final 1STC
- Estilo final 2AAG
- Tipo de extremo 2AAG
- Forma de ajuste90°
- Número de catálogo del fabricanteFF3469-1808S
- Número de Upc del fabricante678146065254
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF3469
- UPC_NO678146065254
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE