Motion
JD23-3901-05
Acoplamiento Aeroquip Serie JD23
Artículo MI #13012963
No. Fabricante JD23-3901-05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento Aeroquip Serie JD23
Artículo MI #13012963
No. Fabricante JD23-3901-05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/16 pulg.
  • Altura
    1.28 pulg.
  • Longitud
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    1.50 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador de codo
  • Descripción Palabra clave
    Acoplamiento Aeroquip Serie JD23
  • Número de catálogo del fabricante
    JD23-3901-05
  • Número de Upc del fabricante
    678146150325
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Serie
    Serie JD23
  • UPC_NO
    678146150325

Descripción general

Descripción del fabricante
JD23-3901-05 AEROQUIP SERIE JD23 COUPLI
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron