Motion
2018-1-4-5S
Adaptadores rectos Aeroquip serie 2018 NPTF Tubo externo/SAE 37˚ Swivel de antorcha
Artículo MI #13012990
No. Fabricante 2018-1-4-5S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip serie 2018 NPTF Tubo externo/SAE 37˚ Swivel de antorcha
Artículo MI #13012990
No. Fabricante 2018-1-4-5S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.56 pulg.
  • Hexagonal
    0.562 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.562 pulg.
  • Longitud
    1.15 pulg.
  • Longitud total
    1.15 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip serie 2018 NPTF Tubo externo/SAE 37˚ Swivel de antorcha
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Estilo final 2
    AAG 37
  • Tipo de extremo 2
    AAG 37
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    2018-1-4-5S
  • Número de Upc del fabricante
    678146180919
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 2018
  • UPC_NO
    678146180919

Descripción general

Descripción del fabricante
2018-1-4-5S AEROQUIP SERIE 2018 STRAIGH
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron