Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 27/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 27/8 pulg.
- Altura1.00 pulg.
- Hexagonal1 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Longitud1.92 pulg.
- Longitud total1.92 pulg.
- Peso0.13 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie 2018 NPTF Tubo externo/SAE 37˚ Swivel de antorcha
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tipo de final 1NPTF
- Estilo final 2AAG 37
- Rosca del extremo 27/8-14
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante2018-1-6-10S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 2018
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE