Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Altura0.88 pulg.
- Hexagonal0.875 pulg.
- Tamaño hexagonal0.875 pulg.
- Longitud1.30 pulg.
- Longitud total1.30 pulg.
- Peso0.14 lb
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie 2046 NPTF macho/macho tubo
- Estilo final 1NPSM
- Rosca del extremo 11/4-18
- Tipo de final 1NPSM
- Estilo final 2NPTF
- Rosca del extremo 21/4-18
- Tipo de extremo 2NPTF
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante2046-1-6-4S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 2046
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE