Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Altura0.63 pulg.
- Hexagonal0.625 pulg.
- Tamaño hexagonal0.625 pulg.
- Longitud1.02 pulg.
- Longitud total1.02 pulg.
- Peso0.04 lb
- Ancho0.63 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveTubo macho/macho SAE de los adaptadores rectos Aeroquip serie 2066
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tipo de final 1AAG
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Rosca del extremo 21/2-20
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante2066-1-4-5S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 2066
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE