Motion
213-900598-16
Clavija con resalte de junta tórica de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 900598
Artículo MI #13013014
No. Fabricante 213-900598-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija con resalte de junta tórica de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 900598
Artículo MI #13013014
No. Fabricante 213-900598-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Altura
    1.64 pulg.
  • Hexagonal
    1.638 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.638 pulg.
  • Longitud
    1.12 pulg.
  • Longitud total
    1.12 pulg.
  • Peso
    0.49 lb
  • Ancho
    1.64 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Clavija con resalte de junta tórica de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 900598
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    213-900598-16
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 900598

Descripción general

Descripción del fabricante
213-900598-16 AEROQUIP SERIE 900598 STR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"