Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Tamaño del extremo 27/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 27/16 pulg.
- Altura0.56 pulg.
- Hexagonal0.56 pulg.
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Longitud0.92 pulg.
- Longitud total0.92 pulg.
- Peso0.04 lb
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveTubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2216 a saliente de junta tórica SAE
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/8-27
- Tipo de final 1NPTF
- Estilo final 2AAG ORB
- Rosca del extremo 27/16-20
- Tipo de extremo 2AAG ORB
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante2216-1-2-4B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- SerieSerie 2216
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE