Motion
2240-1-16-16S
Adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2240 NPTF Tubo externo/SAE 37˚ Cabezal a granel de antorcha
Artículo MI #13013019
No. Fabricante 2240-1-16-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2240 NPTF Tubo externo/SAE 37˚ Cabezal a granel de antorcha
Artículo MI #13013019
No. Fabricante 2240-1-16-16S

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Altura
    1.63 pulg.
  • Hexagonal
    1.625 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.625 pulg.
  • Longitud
    3.11 pulg.
  • Longitud total
    3.11 pulg.
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    1.63 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2240 NPTF Tubo externo/SAE 37˚ Cabezal a granel de antorcha
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1-11.5
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    2240-1-16-16S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 2240
  • Estándares cumplidos
    ASME|ASA

Descripción general

Descripción del fabricante
2240-1-16-16S AEROQUIP 2240 SERIES STRAI
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"