Motion
259-202232-3/8-6

DANFOSS AEROQUIP LLC
259-202232-3/8-6

Puerto de soldadura con adaptador recto Aeroquip serie 202232 /SAE 37° Flare
Artículo MI #13013027
No. Fabricante 259-202232-3/8-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
259-202232-3/8-6

Puerto de soldadura con adaptador recto Aeroquip serie 202232 /SAE 37° Flare
Artículo MI #13013027
No. Fabricante 259-202232-3/8-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    1.25 pulg.
  • Hexagonal
    1.25 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Longitud
    1.24 pulg.
  • Longitud total
    1.24 pulg.
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Descripción Palabra clave
    Puerto de soldadura con adaptador recto Aeroquip serie 202232 /SAE 37° Flare
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    Soldadura
  • Tipo de extremo 2
    Soldadura
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    259-202232-3/8-6
  • Número de Upc del fabricante
    678146053763
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Serie
    Serie 202232
  • UPC_NO
    678146053763

Descripción general

Descripción del fabricante
259-202232-3/8-6 AEROQUIP SERIE 202232
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"