Motion
308-2004-12-16

DANFOSS AEROQUIP LLC
308-2004-12-16

Adaptador recto Aeroquip serie 2004 SAE macho con extremo abocardado a NPTF macho
Artículo MI #13013030
No. Fabricante 308-2004-12-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
308-2004-12-16

Adaptador recto Aeroquip serie 2004 SAE macho con extremo abocardado a NPTF macho
Artículo MI #13013030
No. Fabricante 308-2004-12-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.38 pulg.
  • Hexagonal
    1.38 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.38 pulg.
  • Longitud
    1.84 pulg.
  • Longitud total
    1.84 pulg.
  • Peso
    0.32 lb
  • Ancho
    1.38 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    Adaptador recto Aeroquip serie 2004 SAE macho con extremo abocardado a NPTF macho
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-14
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    3/4-14
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    308-2004-12-16
  • Número de Upc del fabricante
    678146054203
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón
  • Serie
    Serie 2004
  • UPC_NO
    678146054203

Descripción general

Descripción del fabricante
STRA DE LA SERIE 308-2004-12-16 AEROQUIP 2004
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo