Motion
4-202240-4-4
Aeroquip serie 202240 Marine Military SAE 37° tubo macho acampanado/hembra con laberinto lateral
Artículo MI #13013058
No. Fabricante 4-202240-4-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeroquip serie 202240 Marine Military SAE 37° tubo macho acampanado/hembra con laberinto lateral
Artículo MI #13013058
No. Fabricante 4-202240-4-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    7/16 pulg.
  • Altura
    0.69 pulg.
  • Hexagonal
    0.687 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.687 pulg.
  • Longitud
    1.05 pulg.
  • Longitud total
    1.05 pulg.
  • Peso
    0.69 lb
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Monel
  • Descripción Palabra clave
    Aeroquip serie 202240 Marine Military SAE 37° tubo macho acampanado/hembra con laberinto lateral
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    4-202240-4-4
  • Número de Upc del fabricante
    678146054999
  • Material
    Monel
  • Serie
    Serie 202240
  • UPC_NO
    678146054999

Descripción general

Descripción del fabricante
4-202240-4-4 AEROQUIP MARI SERIE 202240
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"