Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura1.44 pulg.
- Hexagonal1.437 pulg.
- Tamaño hexagonal1.437 pulg.
- Longitud2.04 pulg.
- Longitud total2.04 pulg.
- Peso0.55 lb
- Ancho1.44 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoMonel
- Descripción Palabra claveAeroquip serie 202242 Marine Military SAE 37° tubo macho acampanado/hembra de laberinto lateral
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante4-202242-1/2-12
- MaterialMonel
- SerieSerie 202242
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad