Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.00 pulg.
- Hexagonal1 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Longitud1.41 pulg.
- Longitud total1.41 pulg.
- Peso1.00 lb
- Ancho1.00 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoMonel
- Descripción Palabra claveAeroquip serie 202242 Marine Military SAE 37° tubo macho acampanado/hembra de laberinto lateral
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante4-202242-3/8-8
- Número de Upc del fabricante678146055057
- MaterialMonel
- SerieSerie 202242
- UPC_NO678146055057
Descripción general
Descripción del fabricante
4-202242-3/8-8 AEROQUIP SERIE 202242 MA
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad