Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.13 pulg.
- Hexagonal1.125 pulg.
- Tamaño hexagonal1.125 pulg.
- Longitud1.20 pulg.
- Longitud total1.20 pulg.
- Ancho1.13 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoMonel
- Descripción Palabra claveAeroquip serie 202232 Marine Military SAE 37˚ Tubo de soldadura macho de zócalo/antorcha
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante446-202232-1/4-8
- MaterialMonel
- SerieSerie 202232
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad