Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21 3/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 3/16 pulg.
- Altura1.38 pulg.
- Hexagonal1.375 pulg.
- Tamaño hexagonal1.375 pulg.
- Longitud1.99 pulg.
- Longitud total1.99 pulg.
- Peso0.42 lb
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie 202702 , saliente de junta tórica SAE/37° Flare
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 3/16-12
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 21 3/16-12
- Tipo de extremo 2AAG
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante465-202702-14-14
- Número de Upc del fabricante678146055651
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 202702
- UPC_NO678146055651
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE