Motion
FF2031T1-0604S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF2031T1-0604S

Adaptadores rectos de la serie Aeroquip FF2031T ORS/NPTF
Artículo MI #13013108
No. Fabricante FF2031T1-0604S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF2031T1-0604S

Adaptadores rectos de la serie Aeroquip FF2031T ORS/NPTF
Artículo MI #13013108
No. Fabricante FF2031T1-0604S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    11/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Altura
    0.75 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1.30 pulg.
  • Longitud total
    1.30 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos de la serie Aeroquip FF2031T ORS/NPTF
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Tipo de final 1
    ORS
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1/4-18
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF2031T1-0604S
  • Número de Upc del fabricante
    678146063717
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie FF2031T
  • UPC_NO
    678146063717

Descripción general

Descripción del fabricante
FF2031T1-0604S AEROQUIP FF2031T SERIE S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"