Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Altura0.44 pulg.
- Hexagonal0.438 pulg.
- Tamaño hexagonal0.438 pulg.
- Longitud0.83 pulg.
- Longitud total0.83 pulg.
- Peso0.02 lb
- Ancho0.44 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos de la serie Aeroquip FF2489 SAE 37 macho tubo para abocardado/hembra
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF2489-04S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF2489
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE