Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.63 pulg.
- Hexagonal0.63 pulg.
- Tamaño hexagonal0.63 pulg.
- Longitud1.50 pulg.
- Longitud total1.50 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho0.63 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveJefe de adaptadores rectos de la serie Aeroquip FF2894
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF2894-02S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF2894
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE