Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.50 pulg.
- Hexagonal0.5 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5 pulg.
- Longitud0.98 pulg.
- Longitud total0.98 pulg.
- Peso0.03 lb
- Ancho0.50 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveJefe de adaptadores rectos de la serie Aeroquip FF2906
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF2906-02S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF2906
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE