Motion
FF3037-1212S
STC de adaptadores rectos Aeroquip serie FF3037
Artículo MI #13013115
No. Fabricante FF3037-1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
STC de adaptadores rectos Aeroquip serie FF3037
Artículo MI #13013115
No. Fabricante FF3037-1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.26 pulg.
  • Hexagonal
    1.26 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.26 pulg.
  • Longitud
    1.45 pulg.
  • Longitud total
    1.45 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    1.26 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    STC de adaptadores rectos Aeroquip serie FF3037
  • Estilo final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF3037-1212S
  • Número de Upc del fabricante
    678146064981
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie FF3037
  • UPC_NO
    678146064981

Descripción general

Descripción del fabricante
FF3037-1212S AEROQUIP SERIE FF3037 STRA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"