Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.00 pulg.
- Hexagonal1 pulg.
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Longitud1.47 pulg.
- Longitud total1.47 pulg.
- Ancho1.00 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie FF3042 hembra STC/boss de junta tórica macho
- Estilo final 1ORB
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1ORB
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF3042-0810-213
- Número de Upc del fabricante678146108982
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF3042
- UPC_NO678146108982
Descripción general
Descripción del fabricante
FF3042-0810-213 AEROQUIP FF3042 SERIE S
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE