Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura0.75 pulg.
- Hexagonal0.748 pulg.
- Tamaño hexagonal0.748 pulg.
- Longitud1.41 pulg.
- Longitud total1.41 pulg.
- Peso0.11 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveSTC de adaptadores rectos Aeroquip serie FF3050
- Estilo final 1ORB
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tipo de final 1ORB
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF3050-0506S
- Número de Upc del fabricante678146065117
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF3050
- UPC_NO678146065117
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE