Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.18 pulg.
- Hexagonal1.181 pulg.
- Tamaño hexagonal1.181 pulg.
- Longitud2.26 pulg.
- Longitud total2.26 pulg.
- Peso0.35 lb
- Ancho1.18 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveSTC de adaptadores rectos Aeroquip serie FF3109
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Tipo de final 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF3109-0606S
- Número de Upc del fabricante678146065162
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF3109
- UPC_NO678146065162
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE