Motion
FF3462T1212S
Adaptadores rectos Aeroquip Serie FF3462T hembra STC Tipo II
Artículo MI #13013128
No. Fabricante FF3462T1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Aeroquip Serie FF3462T hembra STC Tipo II
Artículo MI #13013128
No. Fabricante FF3462T1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Longitud
    1.19 pulg.
  • Longitud total
    1.19 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos Aeroquip Serie FF3462T hembra STC Tipo II
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Tipo de final 1
    ORS
  • Estilo final 2
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    Pulsar para conectar
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF3462T1212S
  • Número de Upc del fabricante
    678146065247
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie FF3462T
  • UPC_NO
    678146065247

Descripción general

Descripción del fabricante
FF3462T1212S AEROQUIP SERIE FF3462T STR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo