Motion
FF3790-1010S
STC sin tomas con adaptadores rectos Aeroquip serie FF3790
Artículo MI #13013133
No. Fabricante FF3790-1010S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
STC sin tomas con adaptadores rectos Aeroquip serie FF3790
Artículo MI #13013133
No. Fabricante FF3790-1010S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    1.26 pulg.
  • Hexagonal
    1.26 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.26 pulg.
  • Longitud
    1.48 pulg.
  • Longitud total
    1.48 pulg.
  • Peso
    0.27 lb
  • Ancho
    1.26 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    STC sin tomas con adaptadores rectos Aeroquip serie FF3790
  • Estilo final 1
    ORB
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tipo de final 1
    ORB
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    FF3790-1010S
  • Número de Upc del fabricante
    678146065278
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie FF3790
  • UPC_NO
    678146065278

Descripción general

Descripción del fabricante
FF3790-1010S AEROQUIP SERIE FF3790 STRA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good