Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Altura0.75 pulg.
- Hexagonal0.75 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Longitud1.91 pulg.
- Longitud total1.91 pulg.
- Peso0.14 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos de la serie Aeroquip FF4222 SAE 37˚
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2AAG
- Rosca del extremo 23/4-16
- Tipo de extremo 2AAG
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF4222-0808S
- Número de Upc del fabricante678146184153
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF4222
- UPC_NO678146184153
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE