Motion
402
Adhesivo de cianoacrilato - 20 g, botella, líquido
Artículo MI #13031139
No. Fabricante 402
Precio39.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato - 20 g, botella, líquido
Artículo MI #13031139
No. Fabricante 402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    114 mm
  • Longitud
    24.3 mm
  • Tamaño del paquete
    20 g
  • Peso
    0.032 kg
  • Ancho
    35 mm

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de producción de alta velocidad, reparación
  • Color
    Borrar
  • Tiempo de fijación
    20 s
  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Viscosidad
    110 cP
  • Capacidad de volumen
    0.097 CDM

Descripción general

Descripción del fabricante
2714628 LOCTITE 402 BO 20G EN/FR

También puede gustarle