Motion
CM153B

GRACO INC
CM153B

Unidad de suministro - Caudal de 1.6 gpm
Artículo MI #13046808
No. Fabricante CM153B
Precio30,885.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
CM153B

Unidad de suministro - Caudal de 1.6 gpm
Artículo MI #13046808
No. Fabricante CM153B
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
Precio30,885.80 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión, Encapsulación, Transferencia de fluido, Empaquetado, Moldeado, Encapsulado, Sellado, Pulverización, Infrallenado, Descarga
  • Caudal
    1.6 gpm
  • Presión máxima de descarga
    6300 psi
  • Caudal máximo
    1.6 gpm
  • Tipo de bomba
    Unidad de suministro
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Diseño de tipo
    Pistón de cebado
  • Materiales húmedos
    Acetal, acero aleado, Buna-N, acero al carbono, PTFE relleno de carbono, revestimiento de cromo, hierro dúctil, revestimiento de níquel sin electrodos, polietileno de alto peso molecular, caucho de nitrilo, polietileno, poliuretano, acero inoxidable, revestimiento de zinc, acero al carbono revestido de zinc

Descripción general

Descripción del fabricante
CM153B UNIDAD DE SUMINISTRO DE ACOPLAMIENTO DE COMPROBACIÓN, 63:1, 0 V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"