Especificaciones
Detalles
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoBloqueo de clips
- ColorNegro, verde de alta visibilidad
- Ubicaciones del anillo DEspalda, delantera
- Alta visibilidad o reflectanteAlta visibilidad
- Hebilla de la correa para la piernaBloqueo de clips
- Acolchado o forroAcolchado
- Estándares cumplidosANSI Z359.11-2014, CSA Z259.10-2018, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- Aplicación de estiloIndustria general
Descripción general
Descripción del fabricante
ARNÉS DE SEGURIDAD SERIE PEAKPRO V8006120 -