Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura4 pulg.
- Altura0.46 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Longitud1.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.46 pulg.
- Diámetro exterior0.46 pulg.
- Peso0.10 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- AplicacionesIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Presión de estallido10000 psi
- ColorAzul
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónExtruido con cubierta trenzada
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster de aramida
- Material de recubrimiento de la mangueraAlambre de acero inoxidable
- Presión de la manguera2500 psi
- Material de refuerzo de la mangueraCable de acero
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTeflón
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Temperatura máxima500 °F
- Presión máxima de trabajo2500 psi
- Temperatura mínima-100 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión2500 psi
- Estándares cumplidosABS|DNV|USCG
- Material del tuboTeflón
- Aplicaciones típicasIdeal para vapor, descarga de compresor y prácticamente todas las aplicaciones químicas. No se recomienda para ciclos de agua fría por vapor.
- Presión de trabajo2500 psi
- Temperatura máxima de trabajo500°F
- Temperatura de trabajo mín.-100°F
Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura