Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura4.62 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.77 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.41 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.41 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.77 pulg.
- Diámetro exterior0.77 pulg.
- Grosor de la pared0.18 pulg.
- Peso0.26 lb
- Ancho0.77 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónTodos los motores de combustión interna móviles o estacionarios convertidos para manejar LPG (propano), industria de la construcción, industria de servicios públicos, automotriz, camiones y autobuses, carretillas elevadoras.
- AplicacionesTodos los motores de combustión interna móviles o estacionarios convertidos para manejar LPG (propano), industria de la construcción, industria de servicios públicos, automotriz, camiones y autobuses, carretillas elevadoras.
- Presión de estallido1400 psi
- ColorNegro
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- Estilo de cubiertaPerforado
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la manguera350 psi
- Material de refuerzo de la mangueraAcero inoxidable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNailon
- Número de catálogo del fabricanteCR170-08RL
- Número de Upc del fabricante678146073693
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento350 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo350 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión350 psi
- Estándares cumplidosCGA (Asociación Canadiense de Gas)
- Material del tuboNailon
- Aplicaciones típicasTodos los motores de combustión interna móviles o estacionarios convertidos para manejar LPG (propano), industria de la construcción, industria de servicios públicos, automotriz, camiones y autobuses, carretillas elevadoras.
- UPC_NO678146073693
- Presión de trabajo350 psi
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas