Motion
FC621-06
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 5/16 pulg. de D.I., 0.72 pulg. de D.E., presión de trabajo de 377 psi, presión de estallido de 1508 psi, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #13079264
No. Fabricante FC621-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Aeroquip (Eaton): 5/16 pulg. de D.I., 0.72 pulg. de D.E., presión de trabajo de 377 psi, presión de estallido de 1508 psi, cubierta de poliéster, tubo de nitrilo
Artículo MI #13079264
No. Fabricante FC621-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Altura
    0.72 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.31 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.31 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.72 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.72 pulg.
  • Peso
    0.18 lb
  • Ancho
    0.72 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Aplicaciones de gas licuado de petróleo y gas natural en equipos móviles o estacionarios.
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de gas licuado de petróleo y gas natural en equipos móviles o estacionarios.
  • Presión de estallido
    1508 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    377 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Alambre de poliéster y acero inoxidable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Número de catálogo del fabricante
    FC621-06
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    377 psi
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Presión máxima de trabajo
    377 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    377 psi
  • Estándares cumplidos
    AGA
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aplicaciones de gas licuado de petróleo y gas natural en equipos móviles o estacionarios.
  • Presión de trabajo
    377 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    250°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC621-06 AEROQUIP SERIE FC621 INDUSTRIA
  • Una solución para cada necesidad de manguera
  • Líder del sector desde 1870
  • Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo